Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenlichtzeitschalter 230V 1 Schließer 16A 230V/50Hz, elektronisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-7LF6311
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7LF6311
EAN/GTIN:
     4001869568027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
Schaltuhr
Treppenlichtzeitschalter,230V 1 Schliesser 16A 230V,50Hz, elektronisch, separater Multi- spannungseingang 8-230V AC/DC, 7 waehlbare Funktionen, Zeitbereich 0,5...12 Min., 3- 4-Leitererkennung, nachschaltbar,max. Glimmlampen strom 50mA,1TE Treppenlichtzeitschalter SENTRON 7LF6 für das zeitlich gesteuerte Schalten von Treppenhaus-Beleuchtungen.Mit dem Treppenlichtzeitschalter 7LF6311 werden Personen durch Flackern des Lichts vor der bevorstehenden Abschaltung gewarnt.Zeitschaltgeräte 7LF - Sicherheit, Komfort und Energieeinsparung.
Weitere Informationen:
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1000 VA
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Steuerspannung 1:
230 V
Stromstoßfunktion wählbar:
false
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Funktion:
elektronisch
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Max. Schaltleistung LED:
1000 W
Taster Glimmlampenstrom:
50 mA
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
230 V
Montageart:
DIN-Schiene
Nachschaltung:
nachschaltbar + Dauerlicht
Ausschaltvorwarnung:
flackern
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Einbautiefe:
64 mm
Frequenz der Steuerspannung 2:
50 Hz
Rückfallverzögerung:
0.5 min | 12 min
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz | 60 Hz
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Steuerspannungsart 1:
AC
Steuerspannung 2:
8 V | 230 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.