| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7890-7MH50010AD01 Herst.-Nr.: 7MH50010AD01 EAN/GTIN: 4047623606406 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SIWAREX DB digitaler Anschlusskasten 4 Kanäle Edelstahl Gehäuse zum Anschluss von Wägezellen/ DMS-Vollbrücke (1-4mV/V) an SIWAREX Wägeelektronik Schutzart: IP66 Abmessungen: 110 x 204 x 73mm Ex Zulassung (ATEX und IECEX): II 3 G Ex ec IIC T4 Gc und II 3 D Ex tc IIIC T120°C DC Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anschlusskasten, Verlängerungsstück, Messleitungsverbinder, Set, Krokodilklemme, Filter, Verbrauchsmaterial, Reinigungsmaterial, Connector, Schutztasche, Messsonde, Messkabel, Multimeter-Messleitung, Zubehör für Messgerät Elektro, Bananenkupplung, Dokumentation, Testkabel, Erdung, Zubehör für Messgerät, Prüfspitze, Ersatzsicherung, Montagematerial, Netzbetrieb, Stativ, Ergänzungskomponente für Messgerät, Aufhängung, Ersatzteile für Prüf- und Messgeräte (El, Schutzkappe, Zubehör für Prüf- und Messgeräte (Elektr, Messleitung, Messzubehör, Ergänzungsmaterial für Messgerät, Messleitung für Mulitmeter, Schnittstellenmodul, Anschlusskabel, Software, Prüfkabel, Beleuchtung, Zubehör für Messgeräte (Elektro), Akku, Anschlussleitung, Klemmbefestigung, Koffer, Beschriftungsfeld, Displayschutzfolie, Prüfkopf, Abgreifklemme, Zubehör für Prüfgeräte (Elektro), Zubehör/Ersatzteile für Prüf- und Messge, Tragetasche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |