Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Überwachungsrelais
>
Artikel
7SX800 Universalschutzgerät, mit Basisfunktionalität, Funktionserweiterung über zus. bestellbare Funktionspunkte, BE: 4, BA: 5 (4 schnell,1 Life) ,...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-7SX80003AB501CA0
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
7SX80003AB501CA0
EAN/GTIN:
4025515729648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
überwachungsrelais siemens
überwachungsrelais
7SX800 Universalschutzgerät, mit Basisfunktionalität, Funktionserweiterung über zus. bestellbare Funktionspunkte, BE: 4, BA: 5 (4 schnell,1 Life) , I: 4 (3x Schutz, 1x Empfindlich), U: 4 (Standard), Gehäuse: 1/6 x 19, 8 LEDs, 9 Funktionstasten, Ethernet: optisch, serielle Schnittstelle, Bedieneinheit: integriert, Display-Typ: Farbdisplay, Frontdesign: Standard, Hilfsspannung: DC 24 V - 250 V, AC 115 V - 230 V, Baugruppen: PS050
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Breite:
74 mm
Tiefe:
229 mm
Einschaltsperre (ANSI 86):
false
Unterstützt Protokoll für IEC 60870-5-104:
false
Automatische Frequenzentlastung (ANSI 81U):
true
Unterstützt Protokoll für IEC 60870-5-103:
false
Frequenzänderungsschutz (ANSI 81R):
true
Anzahl der Parametersätze:
8
Frequenzschutz (ANSI 81):
true
Automatische Wiedereinschaltung (ANSI 79):
true
Höhe:
266 mm
Blockierter Läufer (ANSI 14):
true
Schutzfunktionen für 3-polige Auslösung:
true
Unterstützt Protokoll für IEC 61850-8-1:
true
Übererregungsschutz (ANSI 24):
true
Synchrozeiger-Messung (ANSI PMU):
true
Drehfeldüberwachung (ANSI 47):
true
Schieflastschutz (ANSI 46):
true
Temperaturüberwachung (ANSI 38):
true
Unterstromschutz (ANSI 37):
true
Rückleistungsschutz (ANSI 32R):
true
Gerichtete Leistungsüberwachung (ANSI 32):
true
Anlaufzeitüberwachung für Motoren (ANSI 48):
true
Versorgungsspannung bei DC:
24 V | 250 V
Leistungsschalter-Versagerschutz (ANSI 50BF):
true
Thermischer Überlastschutz (ANSI 49):
true
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Wiedereinschaltsperre (ANSI 66):
true
Überspannungsschutz, Nullsystem (ANSI 59N):
true
Überspannungsschutz (ANSI 59):
true
Leistungsfaktor (ANSI 55):
true
Spannungsabhängiger Überstromzeitschutz (ANSI 51V):
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Netzschutzgerät
Weitere Suchbegriffe:
Spannungsschutzgerät
,
Frequenzschutzgerät
,
Leitungsdifferentialschutzgerät
,
Verteilnetzschutzgerät
,
Feldleitgerät
,
Generatorschutzgerät
,
Netzschutzgerät
,
Digitales Schutzgerät
,
Hochimpedanzschutzgerät
,
Sammelschienenschutzgerät
,
Überstromzeitschutzgerät
,
Motorschutzgerät
,
Schutzrelais
,
Abzweigschutzgerät
,
Distanzschutzgerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.043,15*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.238,74*
€ 2.664,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.225,67*
€ 2.648,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.163,62*
€ 2.574,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.056,97*
€ 2.447,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.043,15*
€ 2.431,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
7SX800 Universalschutzgerät, mit Basisfunktionalität, Funktionserweiterung über zus. bestellbare Funktionspunkte, BE: 4, BA: 5 (4 schnell,1 Life) ,...
Siemens
7SX80003AA501CA0
ab € 2.046,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen