Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMBOX Universal WP Wandverteiler AP, IP65 2-reihig, 36TE, ohne Klemmleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-8GB13723
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GB13723
EAN/GTIN:
     4001869220895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
SIMBOX Universal WP Wandverteiler AP, IP65 2-reihig, 36TE, ohne Klemmleiste
Weitere Informationen:
EMV-Ausführung:
false
Breite in Teilungseinheiten:
18
Einbauhöhe:
463 mm
Einbaubreite:
410 mm
Farbe:
grau
Breite:
410 mm
Tiefe:
140 mm
Höhe:
463 mm
Mit Schloss:
false
Montageart:
Aufputz
DIN-Schiene:
true
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anzahl der Reihen:
2
Transparenter Deckel/Tür:
true
Schutzart (IP):
IP65
Art der Schließung:
sonstige
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Einbautiefe:
70 mm
Mit Montageplatte:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK99100KK00
ab € 1,18*
Zubehör
Siemens
8GB20531
ab € 3,55*
Zubehör
Siemens
8GB20511
ab € 86,11*
Zubehör
Siemens
8GB20522
ab € 17,18*
Zubehör
Siemens
8GB20550
ab € 12,41*
Zubehör
Siemens
8GB20541
ab € 116,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.