Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMBOX XL Multimedia-Verteiler 63A/230V Unterputz Hohlwand, 3-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Ansicht unten
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     C7890-8GB50363KM01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GB50363KM01
EAN/GTIN:
     4001869502977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
SIMBOX XL Multimedia-Verteiler 63A/230V Unterputz Hohlwand, 3-reihig
Weitere Informationen:
EMV-Ausführung:
false
Einbauhöhe:
650 mm
Einbaubreite:
365 mm
Farbe:
weiß
Breite:
365 mm
Tiefe:
88 mm
Neutralleiterklemmenblock:
false
Erdungsklemmenblock:
false
Höhe:
650 mm
Mit Schloss:
false
Montageart:
Hohlwand
DIN-Schiene:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Transparenter Deckel/Tür:
false
Schutzart (IP):
IP30
Art der Schließung:
sonstige
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Einbautiefe:
70 mm
Mit Montageplatte:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Unterputzverteiler, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, ALPHA, Kunststoffverteiler, Unterverteiler, Verteiler
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,36*
€ 146,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GB4683
ab € 1,73*
Zubehör
Siemens
8GB50055KM
ab € 6,01*
Zubehör
Siemens
8GB50105KM
ab € 12,06*
Zubehör
Siemens
8GB50205KM
ab € 15,06*
Zubehör
Siemens
8GB50155KM
ab € 13,33*
Zubehör
Siemens
8GB50175KM
ab € 16,97*
Zubehör
Siemens
8GB50085KM
ab € 13,32*
Zubehör
Siemens
8GB50165KM
ab € 17,01*
Zubehör
Siemens
8GB50115KM
ab € 12,07*
Zubehör
Siemens
8GB50215KM
ab € 15,05*
Zubehör
Siemens
8GB50255KM
ab € 6,85*
Zubehör
Siemens
8GB50065KM
ab € 14,60*
Zubehör
Siemens
8GB50135KM
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.