Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMBOX XL Hohlwand 4-reihig-4x 12 TE (14 TE) Schutzklasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8GB50484KM
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GB50484KM
EAN/GTIN:
     4001869461700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
SIMBOX XL Hohlwand 4-reihig-4x 12 TE (14 TE) Schutzklasse 2
Weitere Informationen:
Tiefe:
88 mm
Montageart:
Hohlwand
Anzahl der Reihen:
4
Höhe:
775 mm
EMV-Ausführung:
false
Breite in Teilungseinheiten:
48
Art der Abdeckung:
Tür
Einbautiefe:
70 mm
Mit Montageplatte:
false
Einbauhöhe:
775 mm
Erdungsklemmenblock:
true
Neutralleiterklemmenblock:
true
Transparenter Deckel/Tür:
false
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Schließung:
sonstige
Einbaubreite:
365 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
DIN-Schiene:
true
Breite:
365 mm
Farbe:
weiß
Mit Schloss:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Unterputzverteiler, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, aufputzverteiler 4 reihig, ALPHA, Kunststoffverteiler, Unterverteiler, Verteiler
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GB4683
ab € 1,73*
Zubehör
Siemens
8GB50055KM
ab € 6,06*
Zubehör
Siemens
8GB50105KM
ab € 12,06*
Zubehör
Siemens
8GB50205KM
ab € 15,06*
Zubehör
Siemens
8GB50155KM
ab € 13,32*
Zubehör
Siemens
8GB50175KM
ab € 17,01*
Zubehör
Siemens
8GB50085KM
ab € 13,32*
Zubehör
Siemens
8GB50165KM
ab € 17,03*
Zubehör
Siemens
8GB50115KM
ab € 12,05*
Zubehör
Siemens
8GB50215KM
ab € 15,09*
Zubehör
Siemens
8GB50065KM
ab € 14,59*
Zubehör
Siemens
8GB50135KM
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.