Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMBOX XL Kleinverteiler UP Hohlwand 5 Reihen inklusive 2 Steckklemmleisten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMBOX XL Kleinverteiler UP Hohlwand 5 Reihen inklusive 2 Steckklemmleisten
Artikel-Nr.:
     C7890-8GB50604KM
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GB50604KM
EAN/GTIN:
     4047624419364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
SIMBOX XL Kleinverteiler UP/ Hohlwand 5 Reihen incl. 2 Steckklemmleisten
Weitere Informationen:
EMV-Ausführung:
false
Breite in Teilungseinheiten:
12
Einbauhöhe:
900 mm
Einbaubreite:
365 mm
Farbe:
weiß
Breite:
365 mm
Tiefe:
98 mm
Höhe:
900 mm
DIN-Schiene:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Reihen:
5
Schutzart (IP):
IP30
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
98 mm
Mit Montageplatte:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: ap-verteiler 5reihig, ap verteiler, aufputzverteiler siemens, ALPHA, Kunststoffverteiler, Unterverteiler, Verteiler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,26*
€ 335,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,81*
€ 331,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,79*
€ 319,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,84*
€ 309,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,95*
€ 276,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.