Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMBOX XL, 4-reihig Mauerkasten, HW 4-reihig 48 TE VPE 12 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30164986
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GB52482KM01
EAN/GTIN:
     4001869496696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
SIMBOX XL, 4-reihig Mauerkasten, HW 4-reihig 48 TE VPE 12 Stück
Weitere Informationen:
EMV-Ausführung:
false
Breite in Teilungseinheiten:
48
Einbauhöhe:
749 mm
Einbaubreite:
364 mm
Farbe:
weiß
Breite:
364 mm
Tiefe:
88 mm
Neutralleiterklemmenblock:
false
Erdungsklemmenblock:
false
Höhe:
749 mm
Mit Schloss:
false
Montageart:
Hohlwand
DIN-Schiene:
false
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Reihen:
4
Transparenter Deckel/Tür:
false
Schutzart (IP):
IP30
Art der Schließung:
sonstige
Ausführung Deckel:
geschlossen
Mit Montageplatte:
false
Signaldurchlassende Tür:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Unterputzverteiler, unterputzverteiler siemens ip30, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, ALPHA, Kunststoffverteiler, Unterverteiler, Verteiler
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
Frei Haus
ab € 208,99008*
€ 253,91016*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 208,25004*
€ 254,52*
pro Packung
Frei Haus
ab € 211,01004*
€ 256,43004*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 238,74*
€ 288,47004*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 391,75*
€ 460,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 253,91016*
€ 302,15309
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 250,80012*
€ 298,45214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 241,04016*
€ 286,83779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 231,53016*
€ 275,52089
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 208,99008*
€ 248,6982
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 17,41584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GB4683
ab € 1,73*
Zubehör
Siemens
8GB50055KM
ab € 6,06*
Zubehör
Siemens
8GB50105KM
ab € 12,06*
Zubehör
Siemens
8GB50205KM
ab € 15,05*
Zubehör
Siemens
8GB50155KM
ab € 13,33*
Zubehör
Siemens
8GB50175KM
ab € 16,93*
Zubehör
Siemens
8GB50085KM
ab € 13,31*
Zubehör
Siemens
8GB50165KM
ab € 16,89*
Zubehör
Siemens
8GB50115KM
ab € 12,06*
Zubehör
Siemens
8GB50215KM
ab € 15,06*
Zubehör
Siemens
8GB50065KM
ab € 14,49*
Zubehör
Siemens
8GB50135KM
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.