Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrangierverteiler SK1, IP55 H=650, B=550, T=400 geschraubte Frontplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8GK13832KK25
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK13832KK25
EAN/GTIN:
     4001869566023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse siemens
leergehäuse
Kabelrangierverteiler SK1, IP55 H=650mm, B=550mm, T=400mm geschraubte Frontplatte ohne Laengsholme RAL 7035 Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler.Die Verteilersysteme ALPHA sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl.ALPHA - der Systemgedanke zählt.
Weitere Informationen:
Tiefe:
400 mm
Montageart:
Aufputz
Höhe:
650 mm
Schlagfestigkeit:
IK09
Nennstrom (In):
1250 A
Anbaumöglichkeit:
true
Einbautiefe:
400 mm
Mit Montageplatte:
false
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Materialstärke Tür/Deckel:
0.75 mm
Transparenter Deckel/Tür:
true
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung Deckel:
geschlossen
Geeignet für Außengebrauch:
false
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Breite:
550 mm
Farbe:
grau
Mit Schloss:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: ALPHA 1250, Insta-Verteiler, Installationsverteiler, Stromkreisverteiler, Verteiler, DIN 61439, Standverteiler, Wandverteiler
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,34*
€ 538,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,61*
€ 536,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,43*
€ 511,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,80*
€ 493,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,12*
€ 449,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK97110KK03
ab € 22,19*
Zubehör
Siemens
8GK99110KK10
ab € 6,82*
Zubehör
Siemens
8GK99110KK20
ab € 8,63*
Zubehör
Siemens
8GK99180KK00
ab € 40,69*
Zubehör
Siemens
8HP1805
ab € 19,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.