| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7890-8GK44024KK32 Herst.-Nr.: 8GK44024KK32 EAN/GTIN: 4001869288284 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ALPHA 400/630/1250 DIN Einbausatz Reihenklemmen senkrecht Feldabdeckung geschlossen H=600mm, B=750mm Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler.Die Verteilersysteme ALPHA sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl.ALPHA - der Systemgedanke zählt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mit N-PE-Klemmen: | false | Höhe: | 600 mm | Art der Abdeckung: | geschlossen | Mit Montageplatte: | false | Breite: | 750 mm | Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ): | false | Mit Abdeckung: | true | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, ALPHA, Insta-Verteiler, Installationsverteiler, Stromkreisverteiler, Verteiler, DIN 61439, Standverteiler, Wandverteiler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |