| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-8GK45512KK11 Herst.-Nr.: 8GK45512KK11 EAN/GTIN: 4001869258492 |
| | |
|
| | |
| ALPHA 160 DIN Einbausatz Sicherungslasttrennschalter NH000 und NH00 bis 160A Hut Schiene, 1x 3NP4010 H=300mm, B=250mm Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler.Die Verteilersysteme ALPHA sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl.ALPHA - der Systemgedanke zählt. Weitere Informationen: | | Mit N-PE-Klemmen: | false | Höhe: | 300 mm | Art der Abdeckung: | mit Ausschnitt | Mit Montageplatte: | true | Breite: | 250 mm | Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ): | false | Mit Abdeckung: | true | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungslasttrenner, siemens anschlusskasten, anschlusskasten, sicherungslasttrenner nh000, ALPHA 160, Insta-Verteiler, Installationsverteiler, Stromkreisverteiler, Verteiler, DIN 61439, Standverteiler, Wandverteiler |
| | |
| |