| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-8GK46513KK22 Herst.-Nr.: 8GK46513KK22 EAN/GTIN: 4001869403809 |
| | |
|
| | |
| ALPHA 400/630/1250 DIN Einbausatz Sicherungslasttrennschalter 2x 3NP1143 (NH1) Montage auf Sammelschiene 60mm H=450mm, B=500mm (ohne Sammelschienenhalter) Sammelschienenhalter 8GK9711-0KK03 separat bestellen Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler.Die Verteilersysteme ALPHA sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl.ALPHA - der Systemgedanke zählt. Weitere Informationen: | | Mit N-PE-Klemmen: | false | Höhe: | 450 mm | Art der Abdeckung: | mit Ausschnitt | Mit Montageplatte: | false | Breite: | 500 mm | Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ): | false | Mit Abdeckung: | true | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klingeltransformator, Sammelschienenhalter, Verteilerfeld, siemens verteilerfeld, verteilerfeld, ALPHA, Insta-Verteiler, Installationsverteiler, Stromkreisverteiler, Verteiler, DIN 61439, Standverteiler, Wandverteiler |
| | |
| |