| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-8GK67204KK33 Herst.-Nr.: 8GK67204KK33 EAN/GTIN: 4001869517247 |
| | |
|
| | |
| ALPHA 630 Universal Leistungsschalter-Bausatz 5x 3VA20-22/100A/160A/250A 3+4-polig H=400mm B=900mm, senkrechter Einbau Die Installationsverteiler ALPHA UNIVERSAL - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 800 A.Die Verteilersysteme ALPHA UNIVERSAL sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler.Die Verteilersysteme ALPHA UNIVERSAL sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl.ALPHA UNIVERSAL - der Systemgedanke zählt. Weitere Informationen: | | Mit Abdeckung: | true | Höhe: | 400 mm | Mit N-PE-Klemmen: | false | Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ): | false | Art der Abdeckung: | mit Ausschnitt | Breite: | 900 mm | Mit Montageplatte: | true | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ALPHA UNIVERSAL, Insta-Verteiler, Installationsverteiler, Stromkreisverteiler, Verteiler, DIN 61439, Standverteiler, Wandverteiler |
| | |
| |