Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA 630/1600 DIN, Kupfer Sammelschienen 30x 10mm, 630A, L=1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8GK97360KK40
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK97360KK40
EAN/GTIN:
     4001869265131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kupferschiene
Phasenschiene
ALPHA Kupfersammelschiene 630A 30x 10mm, 630A, L=1000mm Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler.Die Verteilersysteme ALPHA sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl.ALPHA - der Systemgedanke zählt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
30 mm
Bemessungsstrom In:
630 A
Höhe:
10 mm
Länge:
991 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Flexibel:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienen, phasenschiene siemens, sammelschienen, ALPHA, Insta-Verteiler, Installationsverteiler, Stromkreisverteiler, Verteiler, DIN 61439, Standverteiler, Wandverteiler
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,21*
€ 141,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,71*
€ 132,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK97110KK03
ab € 22,13*
Zubehör
Siemens
8GK97110KK01
ab € 31,41*
Zubehör
Siemens
8GK97200KK01
ab € 40,47*
Zubehör
Siemens
8GK97200KK00
ab € 55,69*
Zubehör
Siemens
8GK97110KK00
ab € 28,99*
Zubehör
Siemens
8GK97100KK00
ab € 17,59*
Zubehör
Siemens
8GK97100KK01
ab € 29,87*
Zubehör
Siemens
8GK96700KK00
ab € 43,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.