| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-8GK99100KK22 Herst.-Nr.: 8GK99100KK22 EAN/GTIN: 4001869262574 |
| | |
|
| | |
| ALPHA DIN Schaltplantasche DIN A3, aus Stahlblech, 10mm tief Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler.Die Verteilersysteme ALPHA sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl.ALPHA - der Systemgedanke zählt. Weitere Informationen: | | Höhe: | 410 mm | Farbe: | sonstige | Werkstoff: | Metall | Ausführung: | Schaltplantasche | Transparent: | false | Befestigung selbstklebend: | false | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 Zoll Schaltplantasche, 19" Schaltplantasche, Schaltplantasche, siemens schaltplantasche, dokumentenhalter, dokumentenmappe a3, ALPHA DIN, Insta-Verteiler, Installationsverteiler, Stromkreisverteiler, Verteiler, DIN 61439, Standverteiler, Wandverteiler |
| | |
| |