Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Heizgebläse 230V, 400W (UL approved)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-8MR21228A
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8MR21228A
EAN/GTIN:
     4019169686471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
siemens schrankheizung
gehäuseheizung
Kompakt-Heizgebläse 230V, 400W (UL approved) Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank. Die Systemklimatisierung spezifischen Anforderung gerecht zu werden. SIVACON 8MR stellt den störungsfreien Betrieb der im Schrank installierten elektrischen und elektronischen Einbaugeräte selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen sicher. Sie verhindert unter anderem Kondensatbildung oder Frostschäden und schützt vor daraus resultierenden Funktionsstörungen. Das Portfolio reicht von Filterlüftern über Kühl- und Heizgeräte bis zu Thermostaten. Alternativ können in Betriebsräumen belüftete Schränke, bei welchen die Systemklimatisierung durch natürliche Konvektion sichergestellt wird, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Mit Gebläse:
true
Höhe:
222 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Mit Raumthermostat:
false
Bemessungsleistung:
400 W
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
100 mm
Tiefe:
85 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIVACON, Kältegerät, Kühlgerät, Heizgerät, Klimatisierung im Schaltschrank
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,04*
€ 139,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.