Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

231V/170W, CS028, 02800.0-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-8MR21502D
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8MR21502D
EAN/GTIN:
     4019169675147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
gehäuseheizung
231V/170W, CS028, 02800.0-01 Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank. Die Systemklimatisierung spezifischen Anforderung gerecht zu werden. SIVACON 8MR stellt den störungsfreien Betrieb der im Schrank installierten elektrischen und elektronischen Einbaugeräte selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen sicher. Sie verhindert unter anderem Kondensatbildung oder Frostschäden und schützt vor daraus resultierenden Funktionsstörungen. Das Portfolio reicht von Filterlüftern über Kühl- und Heizgeräte bis zu Thermostaten. Alternativ können in Betriebsräumen belüftete Schränke, bei welchen die Systemklimatisierung durch natürliche Konvektion sichergestellt wird, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Mit Gebläse:
true
Höhe:
75 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Mit Raumthermostat:
false
Bemessungsleistung:
170 W
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
65 mm
Tiefe:
90 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIVACON, Kältegerät, Kühlgerät, Heizgerät, Klimatisierung im Schaltschrank
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.