| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-8MR21701KA Herst.-Nr.: 8MR21701KA EAN/GTIN: 4047624353354 |
| | |
|
| | |
| Klein-Thermostate NC (heizen) 0 bis +60 °C Weitere Informationen: | | Mit Digital-Anzeige: | false | Bemessungsspannung: | 250 V | Montageart: | Klemmbefestigung | Bemessungsstrom In: | 10 A | Einstellbereich Temperatur: | 0 °C | 60 °C | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermostat Schaltschrank, siemens schaltschrank, thermostat schaltschrank, Thermostat für Schaltschrank, Klimaregelung, Steuerung Klimatisierung (Schaltschrank), Hygrostat (Schaltschrank), Thermostat (Schaltschrank), Thermostat, Kombiniertes Schaltschrankthermostat, Feuchtigkeitsregler, Schrankthermostat, Luftfeuchtigkeitsregler, Hygrostat, Hygrostat für Schaltschrank, Panelthermostat, Schaltschrankhygrostat, Thermostat mit Hygrostat |
| | |
| |