Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkupplungsdrehantrieb Standard, Toleranzausgleich, 100x100, Welle 8x8, 0-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8UD11412AF21
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8UD11412AF21
EAN/GTIN:
     4001869525181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türkupplungsdrehantrieb
türkupplungsdrehantrieb siemens
türkupplungsdrehantrieb
Türkupplungsdrehantrieb Standard mit Toleranzausgleich Größe 100 x 100, Welle 8 x 8, 300mm, Test-0-I, Komplettgerät Handhabe Größe 100mm Zubehör für 3KD Baugr. 3, 3KF Baugr. 2 Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.Verfügbar als Front-, Tür und Seitenwanddrehantrieb mit diversen Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten. Die Handhaben sind als Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich, jeweils mit oder ohne Beleuchtungskit.SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ersatzteil:
false
Zubehör:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SENTRON, Kompaktleistungsschalter, MCCB, manuelle Antriebe
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8UD18412AD01
ab € 28,77*
Zubehör
Siemens
8UD18412AF01
ab € 33,63*
Zubehör
Siemens
8UD18412CD01
ab € 56,82*
Zubehör
Siemens
8UD18412CF01
ab € 56,81*
Zubehör
Siemens
8UD19002GA00
ab € 8,46*
Zubehör
Siemens
8UD19006GA00
ab € 15,33*
Zubehör
Siemens
8UD19002HA00
ab € 8,47*
Zubehör
Siemens
8UD19006HA00
ab € 14,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.