Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Türkupplungsdrehantrieb
>
Artikel
Türkupplungsdrehantrieb Standard mit Toleranzausgleich Größe 100x 100
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-8UD11413AF21
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
8UD11413AF21
EAN/GTIN:
4001869549675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türkupplungsdrehantrieb
türkupplungsdrehantrieb siemens
türkupplungsdrehantrieb
Tuerkupplungsantrieb Standard mit Toleranzausgleich Groesse 100x 100, Welle 10x 10, 300mm, Test-0-1 Komplettgeraet Handhabe Größe 100mm Zubehoer fuer 3KF Baugr. 3 Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.Verfügbar als Front-, Tür und Seitenwanddrehantrieb mit diversen Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten. Die Handhaben sind als Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich, jeweils mit oder ohne Beleuchtungskit.SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
Weitere Suchbegriffe:
SENTRON
,
Kompaktleistungsschalter
,
MCCB
,
manuelle Antriebe
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,86*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Handhabe mit Sichtblende Standard Größe 100 x 100, für Welle 8 x 8, 0-I
Siemens
8UD18412AD01
ab € 29,52*
Zubehör
Handhabe mit Sichtblende Standard Größe 100 x 100, für Welle 8 x 8, Test-0-I
Siemens
8UD18412AF01
ab € 34,41*
Zubehör
Handhabe mit Sichtblende Standard mit Beleuchtung Größe 100x 100, für Welle 8x 8
Siemens
8UD18412CD01
ab € 57,31*
Zubehör
Handhabe mit Sichtblende Standard mit Beleuchtung Größe 100x 100, für Welle 8x 8
Siemens
8UD18412CF01
ab € 57,08*
Zubehör
Kupplungstoleranzausgleich Größe 10x 10
Siemens
8UD19003GA00
ab € 31,68*
Zubehör
Türkupplung Größe 10x 10
Siemens
8UD19003HA00
ab € 29,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen