Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Leistungsschalter
>
Artikel
Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS, Toleranzausgleich, 100x100, Welle 10x10, 0-I
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-8UD11513AF25
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
8UD11513AF25
EAN/GTIN:
4001869525228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgriff Schaltgeräte
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS mit Toleranzausgleich Größe 100x 100, Welle 10x 10, 300mm, 0-I, Komplettgerät Handhabe Größe 140mm Zubehör für 3KD Baugr. 4, 3KF Baugr. 4 Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.Verfügbar als Front-, Tür und Seitenwanddrehantrieb mit diversen Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten. Die Handhaben sind als Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich, jeweils mit oder ohne Beleuchtungskit.SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ersatzteil:
false
Zubehör:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
Weitere Suchbegriffe:
Türkupplungsdrehantrieb
,
leistungsschalter siemens
,
leistungsschalter
,
SENTRON
,
Kompaktleistungsschalter
,
MCCB
,
manuelle Antriebe
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,06*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS Größe 100x 100, für Welle 10x 10, 0-I
Siemens
8UD18513AD05
ab € 36,86*
Zubehör
Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS Größe 100x 100, für Welle 10x 10, Test-0-I
Siemens
8UD18513AF05
ab € 42,38*
Zubehör
Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS mit Beleuchtung Größe 100x 100
Siemens
8UD18513CD05
ab € 65,90*
Zubehör
Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS mit Beleuchtung Größe 100x 100
Siemens
8UD18513CF05
ab € 65,90*
Zubehör
Handhabe mit Sichtblende Standard Größe 100x 100, für Welle 10x 10, 0-I
Siemens
8UD18513AD01
ab € 36,75*
Zubehör
Handhabe mit Sichtblende Standard Größe 100x 100, für Welle 10x 10, Test-0-I
Siemens
8UD18513AF01
ab € 42,17*
Zubehör
Handhabe mit Sichtblende Standard mit Beleuchtung Größe 100x 100
Siemens
8UD18513CF01
ab € 65,98*
Zubehör
Handhabe mit Sichtblende Standard mit Beleuchtung Größe 100x 100
Siemens
8UD18513CD01
ab € 65,78*
Zubehör
Kupplungstoleranzausgleich Größe 10x 10
Siemens
8UD19003GA00
ab € 31,68*
Zubehör
Türkupplung Größe 10x 10
Siemens
8UD19003HA00
ab € 29,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen