Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS, Toleranzausgleich, 100x100, Welle 12x12, 0-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8UD11614AF25
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8UD11614AF25
EAN/GTIN:
     4001869525259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgriff Schaltgeräte
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS mit Toleranzausgleich Größe 100x 100, Welle 12x 12, 300mm, 0-I, Komplettgerät Handhabe Größe 200mm Zubehör für 3KD Baugr. 5, 3KF Baugr. 5 Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.Verfügbar als Front-, Tür und Seitenwanddrehantrieb mit diversen Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten. Die Handhaben sind als Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich, jeweils mit oder ohne Beleuchtungskit.SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ersatzteil:
false
Zubehör:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Türkupplungsdrehantrieb, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, SENTRON, Kompaktleistungsschalter, MCCB, manuelle Antriebe
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8UD18614AD05
ab € 48,00*
Zubehör
Siemens
8UD18614AF05
ab € 47,41*
Zubehör
Siemens
8UD18614CD05
ab € 71,08*
Zubehör
Siemens
8UD18614CF05
ab € 71,01*
Zubehör
Siemens
8UD18614AD01
ab € 47,98*
Zubehör
Siemens
8UD18614AF01
ab € 47,46*
Zubehör
Siemens
8UD18614CF01
ab € 71,05*
Zubehör
Siemens
8UD18614CD01
ab € 70,94*
Zubehör
Siemens
8UD19004GA00
ab € 37,18*
Zubehör
Siemens
8UD19004HA00
ab € 33,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.