Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteadapter S00, 25A, für 60mm-SammelschieneN-System, 45x 260mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8US12515DT11
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8US12515DT11
EAN/GTIN:
     4011209855694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter siemens
sammelschienenadapter
sammelschienenadapter 25a
Geräteadapter S00, 25A, für 60mm-SammelschieneN-System, 45x 260mm lang, Sonderleitungen angeschweißt AWG 12, 167mm lang Distanzstück beiliegend Tragschiene angeschraubt Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, übersichtlich. Der Einsatz der Siemens Sammelschienensysteme 8US bietet vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten. Durch die platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung ist eine wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung im heutigen Installationsverteilerbau sichergestellt. Die Montage erfolgt auf Längsholmen, der Schienenabstand beträgt 60 mm. Die Siemens Sammelschienensysteme 8US zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang. 2. Weltweite Zulassung und somit weltweite Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau. 3. Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen. 4. Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige. 5. Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger. 6. Große Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für eine einfache Anpassung an Stromstärken bis 1.600 A.
Weitere Informationen:
Schienenabstand:
60 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Breite des Adapters:
45 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Bemessungsstrom In:
25 A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SENTRON, Sammelschienensystem, SR 60
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV20214AA10
ab € 41,49*
Zubehör
Siemens
3RV20214BA10
ab € 41,53*
Zubehör
Siemens
3RV20214CA10
ab € 44,56*
Zubehör
Siemens
3RV20214DA10
ab € 50,47*
Zubehör
Siemens
3RV20110AA10
ab € 28,83*
Zubehör
Siemens
3RV20110BA20
ab € 28,95*
Zubehör
Siemens
3RV20110BA10
ab € 32,62*
Zubehör
Siemens
3RV20110CA10
ab € 28,80*
Zubehör
Siemens
3RV20110CA20
ab € 29,13*
Zubehör
Siemens
3RV20110DA10
ab € 34,08*
Zubehör
Siemens
3RV20110DA20
ab € 29,31*
Zubehör
Siemens
3RV20110EA20
ab € 29,42*
Zubehör
Siemens
3RV20110EA10
ab € 33,08*
Zubehör
Siemens
3RV20110FA10
ab € 32,37*
Zubehör
Siemens
3RV20110FA20
ab € 29,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.