Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräte Adapter S00, S0, 32A, AWG10, Leitungen 150°, 45x 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8US12515NS10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8US12515NS10
EAN/GTIN:
     4001869531380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter siemens
sammelschienenadapter
Geräte Adapter S00, S0, 32A, AWG10, Leitungen 150°, 45x 200mm
Weitere Informationen:
Breite des Adapters:
45 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Schienenabstand:
60 mm
Bemessungsstrom In:
32 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SENTRON, Sammelschienensystem, SR 60
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8US12505AS10
ab € 15,88*
Zubehör
Siemens
3RV20210GA15
ab € 37,80*
Zubehör
Siemens
3RV20210GA10
ab € 30,16*
Zubehör
Siemens
3RV20210HA10
ab € 32,01*
Zubehör
Siemens
3RV20210HA15
ab € 39,69*
Zubehör
Siemens
3RV20211CA10
ab € 35,39*
Zubehör
Siemens
3RV20214AA10
ab € 40,53*
Zubehör
Siemens
3RV20214AA15
ab € 49,44*
Zubehör
Siemens
3RV20214BA10
ab € 40,99*
Zubehör
Siemens
3RV20214BA15
ab € 49,34*
Zubehör
Siemens
3RV20214CA10
ab € 44,06*
Zubehör
Siemens
3RV20214CA15
ab € 52,50*
Zubehör
Siemens
3RV20211DA10
ab € 35,61*
Zubehör
Siemens
3RV20211EA10
ab € 35,69*
Zubehör
Siemens
3RV20214DA10
ab € 50,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.