Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteadapter S2, 80A, kurz AWG4 25 mm2 150mm 150° Länge 200mm, Breite 54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-8US12615MS13
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8US12615MS13
EAN/GTIN:
     4001869514031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter siemens
sammelschienenadapter
Geräteadapter S2, 80A, kurz AWG4 25 mm2 150mm 150° Länge 200mm, Breite 54mm Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, übersichtlich. Der Einsatz der Siemens Sammelschienensysteme 8US bietet vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten. Durch die platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung ist eine wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung im heutigen Installationsverteilerbau sichergestellt. Die Montage erfolgt auf Längsholmen, der Schienenabstand beträgt 60 mm. Die Siemens Sammelschienensysteme 8US zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang. 2. Weltweite Zulassung und somit weltweite Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau. 3. Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen. 4. Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige. 5. Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger. 6. Große Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für eine einfache Anpassung an Stromstärken bis 1.600 A.
Weitere Informationen:
Schienenabstand:
60 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Breite des Adapters:
55 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Bemessungsstrom In:
80 A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SENTRON, Sammelschienensystem, SR 60
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV20314EA10
ab € 97,85*
Zubehör
Siemens
3RV20324EA15
ab € 158,48*
Zubehör
Siemens
3RV20314EA15
ab € 108,50*
Zubehör
Siemens
3RV20324EA10
ab € 147,87*
Zubehör
Siemens
3RV20324PA10
ab € 162,12*
Zubehör
Siemens
3RV20314PA15
ab € 114,07*
Zubehör
Siemens
3RV20314PA10
ab € 107,44*
Zubehör
Siemens
3RV20314UA10
ab € 111,61*
Zubehör
Siemens
3RV20314UA15
ab € 124,70*
Zubehör
Siemens
3RV20324UA10
ab € 174,07*
Zubehör
Siemens
3RV20314VA10
ab € 116,69*
Zubehör
Siemens
3RV20324VA10
ab € 194,78*
Zubehör
Siemens
3RV20314VA15
ab € 136,09*
Zubehör
Siemens
3RV20314WA10
ab € 124,33*
Zubehör
Siemens
3RV20314WA15
ab € 140,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.