Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteadapter MCCB, 4polig, 590 A für 3VA24 Kontaktierung zum Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8US13134AM04
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8US13134AM04
EAN/GTIN:
     4001869557175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
sammelschienenadapter siemens
Geräteadapter MCCB, 4polig, 590 A für 3VA24 Kontaktierung zum Adapter wird mitgeliefert Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, übersichtlich. Der Einsatz der Siemens Sammelschienensysteme 8US bietet vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten. Durch die platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung ist eine wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung im heutigen Installationsverteilerbau sichergestellt. Die Montage erfolgt auf Längsholmen, der Schienenabstand beträgt 60 mm. Die Siemens Sammelschienensysteme 8US zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang. 2. Weltweite Zulassung und somit weltweite Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau. 3. Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen. 4. Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige. 5. Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger. 6. Große Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für eine einfache Anpassung an Stromstärken bis 1.600 A.
Weitere Informationen:
Schienenabstand:
60 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Breite des Adapters:
185 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Bemessungsstrom In:
590 A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenadapter, SENTRON, Sammelschienensystem, SR 60
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,34*
€ 268,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,67*
€ 263,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,65*
€ 250,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,69*
€ 242,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,02*
€ 218,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.