Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stange Flachkupfer 30x 5mm ca. 2 Meter lang verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-8WC5055
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WC5055
EAN/GTIN:
     4011209662155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsstange
Kupfer-Flachstange
Phasenschiene
Sammelschienen
Stange Flachkupfer 30x 5mm ca. 2 Meter lang verzinnt Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, übersichtlich. Der Einsatz der Siemens Sammelschienensysteme 8US bietet vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten. Durch die platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung ist eine wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung im heutigen Installationsverteilerbau sichergestellt. Die Montage erfolgt auf Längsholmen, der Schienenabstand beträgt 60 mm. Die Siemens Sammelschienensysteme 8US zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang. 2. Weltweite Zulassung und somit weltweite Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau. 3. Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen. 4. Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige. 5. Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger. 6. Große Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für eine einfache Anpassung an Stromstärken bis 1.600 A. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Installationsverteilern sowie Schaltern und Steckdosen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Ersatzteil:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: phasenschiene siemens, kupfer flachstange, Sammelschienensystem, SR 60
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 127,02* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,30*
€ 186,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,92*
€ 183,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,04*
€ 174,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8US19212AB00
ab € 0,84*
Zubehör
Siemens
8US19222AA00
ab € 114,95*
Zubehör
Siemens
8US19212BE00
ab € 11,91*
Zubehör
Siemens
8US19212AA01
ab € 0,70*
Zubehör
Siemens
8US19212AD00
ab € 83,27*
Zubehör
Siemens
8US19412BB00
ab € 11,15*
Zubehör
Siemens
8US19212AB01
ab € 33,9501*
Zubehör
Siemens
8US19212AC00
ab € 4,17*
Zubehör
Siemens
8US19212AC01
ab € 6,81*
Zubehör
Siemens
8US19212AD01
ab € 2,94*
Zubehör
Siemens
8US19212AA00
ab € 0,70*
Zubehör
Siemens
8US19412AA01
ab € 11,84*
Zubehör
Siemens
8US19412AA02
ab € 16,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.