Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme mit Schraubanschluss Klemmengröße 4,0mm2 Klemmenbreite 6,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517I-27450386
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH10000AG00
EAN/GTIN:
     4001869402871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens
reihenklemmen
Klemme, Schraubanschluss, Durchgangsklemme, 4mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-60 °C | 105 °C
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Höhe:
48 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 4 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsstrom In:
32 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Etagen intern gebrückt:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 6 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
true
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
1000 V
Tiefe:
46.85 mm
Abschlussplatte erforderlich:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SENTRON, lpo, Alpha Fix
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,9082*
€ 1,1782*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,91*
€ 1,18*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,91*
€ 1,19*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9356*
€ 1,2156*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,96*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1782*
€ 1,40206
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1582*
€ 1,37826
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0882*
€ 1,29496
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0582*
€ 1,25926
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0282*
€ 1,22356
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9082*
€ 1,08076
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 58,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH90706BA00
ab € 0,6358*
Zubehör
Siemens
8WH81203XA05
ab € 0,1955*
Zubehör
Siemens
8WH81131AA05
ab € 0,07915*
Zubehör
Siemens
8WH81122AA05
ab € 0,07915*
Zubehör
Siemens
8WH81103AA05
ab € 0,0658*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB05
ab € 0,086*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB15
ab € 0,0865*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB25
ab € 0,0865*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB35
ab € 0,0639*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB45
ab € 0,0888*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB55
ab € 0,0888*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB65
ab € 0,0587*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB75
ab € 0,0597*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB85
ab € 0,0598*
Zubehör
Siemens
8WH90001PA00
ab € 0,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.