Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstromklemme mit Schraubanschluss, Querschnitt: 25-50mm2, AWG: 6-1/0


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-8WH10000AN01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH10000AN01
EAN/GTIN:
     4001869345680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens blau
reihenklemmen siemens
reihenklemmen
Klemme, Schraubanschluss, Durchgangsklemme, 50mm², blau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-60 °C | 105 °C
Tiefe:
75.8 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
25 mm² | 50 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16 mm² | 70 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10 mm² | 16 mm²
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Etagen intern gebrückt:
false
Bemessungsspannung:
1000 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25 mm² | 50 mm²
Breite:
20 mm
Farbe:
blau
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsstrom In:
150 A
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
true
Höhe:
75.45 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SENTRON, lpo, Alpha Fix
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,87*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 10,198* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 122,68*
€ 145,9892
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 121,66*
€ 144,7754
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 117,24*
€ 139,5156
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 112,02*
€ 133,3038
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 100,87*
€ 120,0353
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH90203MA00
ab € 2,04*
Zubehör
Siemens
8WH90206HC00
ab € 27,25*
Zubehör
Siemens
8WH90206HD00
ab € 40,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.