Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsklemme LED 10-30V mit Schraubanschluss Klemmengröße 4,0mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8WH10001KG38
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH10001KG38
EAN/GTIN:
     4001869403052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Klemme, Schraubanschluss, Sicherungsklemme für G-Sicherung, mit Leuchtanzeige, 4mm², schwarz Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
false
Tiefe:
74.98 mm
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Höhe:
57.8 mm
Bemessungsstrom In:
6 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 6 mm²
Betriebstemperatur:
105 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm²
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
6.15 mm
Bemessungsspannung:
500 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4 mm²
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH81203XA05
ab € 13,98*
Zubehör
Siemens
8WH81131AA05
ab € 92,60*
Zubehör
Siemens
8WH81122AA05
ab € 64,54*
Zubehör
Siemens
8WH81103AA05
ab € 3,69*
Zubehör
Siemens
8WH81403AB05
ab € 0,0371*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB05
ab € 0,045*
Zubehör
Siemens
8WH81403AB15
ab € 0,0371*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB15
ab € 4,70*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB25
ab € 4,72*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB35
ab € 0,0351*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB45
ab € 4,72*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB55
ab € 4,72*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB65
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB75
ab € 0,0369*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB85
ab € 0,037*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.