Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diodentrennklemme mit Schraubanschluss Klemmengröße 4,0mm2 Klemmenbreite 6,2mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517I-37450313
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH10006LG00
EAN/GTIN:
     4001869403120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens
reihenklemmen
reihenklemmen 6mm
Klemme, Schraubanschluss, Trennklemme mit Diode, 4mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-165 °C | -25 °C
Höhe:
57.8 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 4 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsstrom In:
0.5 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Etagen intern gebrückt:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 6 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
false
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Farbe:
grau
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Breite:
6.15 mm
Tiefe:
47.5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SENTRON, Reihenklemmern, lpo, Alpha Fix
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Paket
Frei Haus
ab € 152,05*
€ 184,57*
18 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,45*
ab € 152,95*
€ 185,11*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,99*
ab € 150,34*
€ 186,18*
pro Paket
Frei Haus
ab € 159,08*
€ 191,23*
19 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 167,42*
€ 200,69*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 184,57*
€ 219,6383
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 182,67*
€ 217,3773
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 174,75*
€ 207,9525
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 170,34*
€ 202,7046
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 152,05*
€ 180,9395
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,041* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH81203XA05
ab € 13,99*
Zubehör
Siemens
8WH81131AA05
ab € 146,57*
Zubehör
Siemens
8WH81122AA05
ab € 102,76*
Zubehör
Siemens
8WH81103AA05
ab € 3,67*
Zubehör
Siemens
8WH81403AB05
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB05
ab € 4,70*
Zubehör
Siemens
8WH81403AB15
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB15
ab € 4,69*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB25
ab € 4,70*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB35
ab € 3,49*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB45
ab € 4,69*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB55
ab € 4,70*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB65
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB75
ab € 0,0345*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB85
ab € 0,0348*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.