Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme für Installationsklemme Anschlussquerschnitt 16 mm2 Farbe Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-8WH12010AK01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH12010AK01
EAN/GTIN:
     4001869585765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens blau
reihenklemmen siemens
reihenklemmen
Klemme, Schraubanschluss, Installationsklemme, Durchgangsklemme, 16mm², blau
Weitere Informationen:
Höhe:
50.5 mm
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 mm² | 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6 mm² | 16 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsstrom In:
75 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
N-Funktion möglich:
true
Mit N-Trennschlitten:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6 mm² | 16 mm²
Mit PE-Funktion:
false
Grundfarbe:
blau
Anzahl der Potentiale:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 mm² | 10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
400 V
Breite:
12.2 mm
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Tiefe:
50 mm
Abschlussplatte erforderlich:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SENTRON
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH81205XA05
ab € 12,97*
Zubehör
Siemens
8WH81405XA05
ab € 13,97*
Zubehör
Siemens
8WH81124AA05
ab € 74,38*
Zubehör
Siemens
8WH81136AA05
ab € 81,33*
Zubehör
Siemens
8WH81105AA05
ab € 0,0256*
Zubehör
Siemens
8WH81405AB05
ab € 4,69*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB05
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH81405AB15
ab € 4,69*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB15
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB25
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB35
ab € 0,0349*
Zubehör
Siemens
8WH90306AL00
ab € 60,13*
Zubehör
Siemens
8WH90206FC10
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.