Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme mit Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,14-1,5mm2, Breite: 4,2mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517A-47451559
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH20000AE01
EAN/GTIN:
     4001869346571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens blau
reihenklemmen siemens
Klemme, Federzuganschluss, Durchgangsklemme, 1,5mm², blau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-60 °C | 105 °C
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Höhe:
48.63 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Etagen intern gebrückt:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 mm² | 1.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
true
Anzahl der Etagen:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Farbe:
blau
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
500 V
Tiefe:
35.25 mm
Abschlussplatte erforderlich:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, SENTRON, lpo, Alpha Fix
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Paket
€ 5,00*
ab € 32,86*
€ 43,70*
18 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,45*
ab € 33,07*
€ 43,81*
pro Paket
€ 3,90*
ab € 33,96*
€ 44,98*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,99*
ab € 33,62*
€ 45,09*
19 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 35,99*
€ 47,68*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,70*
€ 52,003
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,00*
€ 51,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,59*
€ 48,3021
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,38*
€ 46,8622
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,12*
€ 45,3628
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,86*
€ 39,1034
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,6572* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH90700AA00
ab € 0,2548*
Zubehör
Siemens
8WH81201XA05
ab € 13,96*
Zubehör
Siemens
8WH81401XA05
ab € 13,99*
Zubehör
Siemens
8WH81131AA05
ab € 146,57*
Zubehör
Siemens
8WH81101AA05
ab € 3,65*
Zubehör
Siemens
8WH81401AB05
ab € 5,64*
Zubehör
Siemens
8WH81201AB05
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH81401AB15
ab € 5,63*
Zubehör
Siemens
8WH81201AB15
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH81401AB25
ab € 4,69*
Zubehör
Siemens
8WH81201AB25
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81401AB35
ab € 5,63*
Zubehör
Siemens
8WH81201AB35
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81201AB45
ab € 0,0345*
Zubehör
Siemens
8WH81201AB55
ab € 5,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.