Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Durchgangsklemme
>
Artikel
Durchgangsklemme mit Zugfederanschluss, 4 Anschlussstellen
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-8WH20040AE01
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
8WH20040AE01
EAN/GTIN:
4001869346601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens blau
reihenklemmen siemens
Klemme, Federzuganschluss, 4 Anschlussstellen, Durchgangsklemme, 1,5mm², blau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-60 °C | 105 °C
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Höhe:
72.23 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Etagen intern gebrückt:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 mm² | 1.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
true
Anzahl der Etagen:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Farbe:
blau
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
500 V
Tiefe:
35.25 mm
Abschlussplatte erforderlich:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Reihenklemmen
>
Durchgangs-Reihenklemme
Weitere Suchbegriffe:
reihenklemmen
,
SENTRON
,
lpo
,
Alpha Fix
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,72*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,8778* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,88*
€ 68,8772
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,19*
€ 68,0561
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,01*
€ 64,2719
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,92*
€ 61,7848
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,80*
€ 59,262
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,72*
€ 52,0268
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beschriftungsschild, Frontbeschriftung, B: 4,2mm, Schnappbefestigung, weiß, 1,5 mm2
Siemens
8WH81201XA05
ab € 13,96*
Zubehör
Beschriftungsschild, Frontbeschriftung, B: 4,2mm, Schnappbefestigung, weiß, 1,5 mm2
Siemens
8WH81401XA05
ab € 14,00*
Zubehör
Bezeichnungsschild, 4er, 5er, 6er, 8er und 10er Teilung, flach, horizontal
Siemens
8WH81131AA05
ab € 147,25*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, horizontal und vertikal, Klemmenbreite: 4,2 mm
Siemens
8WH81101AA05
ab € 3,66*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 1-10, horizontal, Klemmenbreite: 4,2 mm
Siemens
8WH81401AB05
ab € 5,64*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 1-10, vertikal, Klemmenbreite: 4,2 mm, H: 10,5 mm
Siemens
8WH81201AB05
ab € 0,0345*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 11-20, horizontal, Klemmenbreite: 4,2 mm
Siemens
8WH81401AB15
ab € 5,59*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 11-20, vertikal, Klemmenbreite: 4,2 mm
Siemens
8WH81201AB15
ab € 0,0349*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 21-30, horizontal, Klemmenbreite: 4,2 mm
Siemens
8WH81401AB25
ab € 4,69*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 21-30, vertikal, Klemmenbreite: 4,2 mm
Siemens
8WH81201AB25
ab € 0,0346*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 31-40, horizontal, Klemmenbreite: 4,2 mm
Siemens
8WH81401AB35
ab € 5,65*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 31-40, vertikal, Klemmenbreite: 4,2 mm
Siemens
8WH81201AB35
ab € 0,0345*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 41-50, vertikal, Klemmenbreite: 4,2 mm
Siemens
8WH81201AB45
ab € 0,0348*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 51-60, vertikal, Klemmenbreite: 4,2 mm
Siemens
8WH81201AB55
ab € 5,36*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 61-70, vertikal, Klemmenbreite: 4,2 mm
Siemens
8WH81201AB65
ab € 5,37*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen