Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Doppelstockklemme
>
Artikel
Doppelstock-Schutzleiterklemme mit Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,14-1,5mm2
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-8WH20200CE07
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
8WH20200CE07
EAN/GTIN:
4001869347257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Klemme, Federzuganschluss, Doppelstock, PE/PEN-Klemme, 1,5mm², grün-gelb Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
105 °C
Tiefe:
45.85 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 mm² | 1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
PEN-Funktion möglich:
false
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 mm² | 1.5 mm²
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 mm² | 1.5 mm²
Breite:
4.15 mm
Farbe:
sonstige
Anzahl der Etagen:
2
Höhe:
67.58 mm
Abschlussplatte erforderlich:
true
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Reihenklemmen
>
Schutzleiter-Reihenklemme
Weitere Suchbegriffe:
PEN-Klemme
,
Schutzleiterklemme
,
reihenklemmen siemens
,
reihenklemmen
,
ALPHA
,
Reihenklemmern
,
lpo
,
Alpha Fix
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,45*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 4,6196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 274,83*
€ 327,0477
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 270,36*
€ 321,7284
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 265,09*
€ 315,4571
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 257,63*
€ 306,5797
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 250,02*
€ 297,5238
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 227,45*
€ 270,6655
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abteilungstrennplatte zur optischen und elektrischen Trennung von Klemmengruppen
Siemens
8WH90700BA00
ab € 0,2558*
Zubehör
Deckel für Doppelstockklemmen mit Zugfederanschluss, Querschnitt: 2,5mm2
Siemens
8WH90001VA00
ab € 0,2418*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen