Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Doppelstockklemme
>
Artikel
Doppelstock-Schutzleiterklemme mit Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08-2,5mm2
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
icecat
Lager 3517
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517A-67451515
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
8WH20200CF07
EAN/GTIN:
4001869347400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Klemme, Federzuganschluss, Doppelstock, PE/PEN-Klemme, 2,5mm², grün-gelb Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
105 °C
Tiefe:
45.85 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 mm² | 4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
PEN-Funktion möglich:
false
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 mm² | 2.5 mm²
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 mm² | 2.5 mm²
Breite:
5.15 mm
Farbe:
sonstige
Anzahl der Etagen:
2
Höhe:
67.58 mm
Abschlussplatte erforderlich:
true
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Reihenklemmen
>
Schutzleiter-Reihenklemme
Weitere Suchbegriffe:
PEN-Klemme
,
Schutzleiterklemme
,
reihenklemmen grün-gelb siemens
,
reihenklemmen siemens
,
reihenklemmen
,
ALPHA
,
Reihenklemmern
,
lpo
,
Alpha Fix
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 5,78*
Lager 1788
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 5,79*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,79*
€ 5,80*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,9184*
€ 5,8384*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,32*
€ 6,30*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 289,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abteilungstrennplatte zur optischen und elektrischen Trennung von Klemmengruppen
Siemens
8WH90700BA00
ab € 0,2558*
Zubehör
Deckel für Doppelstockklemmen mit Zugfederanschluss, Querschnitt: 2,5mm2
Siemens
8WH90001VA00
ab € 0,2418*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen