Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme mit Schnellanschluss, 3 Anschlussstellen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-8WH30030AF00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH30030AF00
EAN/GTIN:
     4001869344966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
siemens i ia&dt et durchgangsklemme...
reihenklemmen siemens
Klemme, Schnellanschluss, 3 Anschlussstellen, Durchgangsklemme, 2,5mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-60 °C | 105 °C
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Höhe:
82.53 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 mm² | 2.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsstrom In:
24 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Etagen intern gebrückt:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
true
Anzahl der Etagen:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Bemessungsspannung:
800 V
Tiefe:
37.75 mm
Abschlussplatte erforderlich:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, SENTRON, lpo, Alpha Fix
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,13*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,2426* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,77*
€ 94,9263
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,70*
€ 93,653
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,90*
€ 87,941
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,65*
€ 86,4535
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,13*
€ 73,9347
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH81203XA05
ab € 13,97*
Zubehör
Siemens
8WH81131AA05
ab € 146,99*
Zubehör
Siemens
8WH81122AA05
ab € 102,04*
Zubehör
Siemens
8WH81103AA05
ab € 3,66*
Zubehör
Siemens
8WH81403AB05
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB05
ab € 4,70*
Zubehör
Siemens
8WH81403AB15
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB15
ab € 4,69*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB25
ab € 4,69*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB35
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB45
ab € 4,69*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB55
ab € 4,69*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB65
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB75
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB85
ab € 0,0347*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.