Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Durchgangsklemme
>
Artikel
DURCHGANGSKLEMME, 95mm2 IPO-STECKANSCHLUSS GRAU
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-8WH60000AQ00
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
8WH60000AQ00
EAN/GTIN:
4001869533346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
siemens i ia&dt et durchgangsklemme...
reihenklemmen siemens
Klemme, iPo-Steckanschluss, Durchgangsklemme, 95mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-60 °C | 105 °C
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Höhe:
105.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25 mm² | 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
25 mm² | 95 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsstrom In:
232 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Etagen intern gebrückt:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25 mm² | 95 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
true
Anzahl der Etagen:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Breite:
25 mm
Bemessungsspannung:
1000 V
Tiefe:
99.75 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Reihenklemmen
>
Durchgangs-Reihenklemme
Weitere Suchbegriffe:
reihenklemmen
,
SENTRON
,
lpo
,
Alpha Fix
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,72*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 22,184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 268,52*
€ 319,5388
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 262,45*
€ 312,3155
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 246,86*
€ 293,7634
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 242,41*
€ 288,4679
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 219,72*
€ 261,4668
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABGRIFFSKLEMME 1POLIG 10MM2 FOR 50,95 AND 150 MM2 IPO-STECKANSCHLUSS GRAU
Siemens
8WH91200DA00
ab € 27,47*
Zubehör
Bezeichnungsschild mit, Blitzpfeil, vertikal, Klemmen: 95/185 mm² gelb
Siemens
8WH90685CA06
ab € 2,39*
Zubehör
Brücker 2polig für IPO Klemmen 95 mm2
Siemens
8WH90203AD00
ab € 6,97*
Zubehör
Brücker 3polig für IPO Klemmen 95 mm2
Siemens
8WH90203AE00
ab € 9,03*
Zubehör
PRUEFSTECKER FUER ISOLIERHUELSE FUER IPO KLEMMEN 50,95 AND 150 mm2 METALL
Siemens
8WH90100NB00
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen