Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 4 mm2, 6,2mm Breite grau 3-Klemmstellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8WH60030AG00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH60030AG00
EAN/GTIN:
     4001869447681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens
reihenklemmen
Klemme, iPo-Steckanschluss, Durchgangsklemme, 4mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Tiefe:
35.3 mm
Abschlussplatte erforderlich:
true
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Etagen:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Höhe:
66.43 mm
Bemessungsstrom In:
32 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.199999999 mm² | 6 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 105 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
true
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.199999999 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.199999999 mm² | 6 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Etagen intern gebrückt:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Bemessungsspannung:
800 V
Breite:
6.2 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 4 mm²
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SENTRON, lpo, Alpha Fix
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH81203XA05
ab € 13,97*
Zubehör
Siemens
8WH81131AA05
ab € 92,39*
Zubehör
Siemens
8WH81122AA05
ab € 64,47*
Zubehör
Siemens
8WH81103AA05
ab € 3,69*
Zubehör
Siemens
8WH81403AB05
ab € 0,037*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB05
ab € 0,0452*
Zubehör
Siemens
8WH81403AB15
ab € 0,0372*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB15
ab € 4,72*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB25
ab € 4,72*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB35
ab € 0,0352*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB45
ab € 4,73*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB55
ab € 4,72*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB65
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB75
ab € 0,0371*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB85
ab € 0,0372*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.