Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktorklemme 1,5 mm2 für 4-Leiter einschließlich PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-8WH60040HE00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH60040HE00
EAN/GTIN:
     4001869552750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Klemme, iPo-Steckanschluss, 5 Anschlussstellen, Initiator Klemme mit PE, 1,5mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Mit PE Anschluss:
true
Bemessungsstrom In:
13.5 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Farbe:
grau
Bemessungsspannung:
250 V
Breite:
3.5 mm
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Abschlussplatte erforderlich:
false
Quer verbindbar:
true
Höhe:
41.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Montageart:
sonstige
Trennfunktion:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Etagen intern gebrückt:
false
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Anzahl der Etagen:
4
Mit Einspeisefunktion:
false
Mit Schirmanschluss:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sentron, Reihenklemmern, lpo, Alpha Fix
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,80*
€ 5,712
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH90206JC01
ab € 15,61*
Zubehör
Siemens
8WH90206JC00
ab € 15,54*
Zubehör
Siemens
8WH90206JC02
ab € 16,15*
Zubehör
Siemens
8WH90206JD01
ab € 31,08*
Zubehör
Siemens
8WH90206JD00
ab € 32,44*
Zubehör
Siemens
8WH90206JD02
ab € 30,99*
Zubehör
Siemens
8WH90206JE00
ab € 49,61*
Zubehör
Siemens
8WH81100AA05
ab € 3,77*
Zubehör
Siemens
8WH81210AB05
ab € 5,06*
Zubehör
Siemens
8WH81210AB15
ab € 5,60*
Zubehör
Siemens
8WH81210AB25
ab € 5,06*
Zubehör
Siemens
8WH81210AB35
ab € 5,06*
Zubehör
Siemens
8WH81210AB45
ab € 5,05*
Zubehör
Siemens
8WH81210XA05
ab € 14,16*
Zubehör
Siemens
8WH81410AB05
ab € 5,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.