Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstockklemme 4 mm2, 6,2mm Breite blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-8WH60200AG01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH60200AG01
EAN/GTIN:
     4001869447759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens blau
reihenklemmen siemens
Klemme, iPo-Steckanschluss, Doppelstock, Durchgangsklemme, 4mm², blau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-60 °C | 105 °C
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Höhe:
83.68 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.199999999 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 4 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsstrom In:
28 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Etagen intern gebrückt:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.199999999 mm² | 6 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
true
Anzahl der Etagen:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Farbe:
blau
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Breite:
6.2 mm
Bemessungsspannung:
500 V
Tiefe:
45.85 mm
Abschlussplatte erforderlich:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, ALPHA, lpo, Alpha Fix
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH90700BA00
ab € 0,2558*
Zubehör
Siemens
8WH90031VA00
ab € 0,2418*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.