Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsschild, Flachbeschriftung, 01-10, B: 8,2mm, Schnappbefestigung, weiß, 6 mm2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8WH81414XA05
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH81414XA05
EAN/GTIN:
     4001869350783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Klemmenmarkierung
Zackband
Beschriftungsschild, Flachbeschriftung, Klemmenbreite 8,2mm, Schnappbefestigung, weiß Klemmengröße 6 mm2 Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Codierungsrichtung:
horizontal
Aufdruck:
Buchstaben
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
true
Rastermaß:
8.2 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: zackband, SENTRON, Reihenklemmen, lpo, Alpha Fix
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,41*
€ 23,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,07*
€ 22,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,81*
€ 21,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,17*
€ 20,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,46*
€ 19,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,67*
€ 16,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.