Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für 10 mm2 grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8WH90051SA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH90051SA00
EAN/GTIN:
     4001869471549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SENTRON
Reihenklemmern
lpo
Alpha Fix
Deckel für Durchgangsklemmen, iPo-Anschluss, 10mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Ausführung Zwischenplatte:
false
Stärke:
2.2 mm
Ausführung Abschlussplatte:
true
Rastbar:
false
Farbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,53*
€ 33,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,97*
€ 33,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,12*
€ 31,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,93*
€ 29,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,70*
€ 28,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,52*
€ 24,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.