Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brücker, 35mm2, 2-polig für Schraubanschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-67451983
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH90306BC00
EAN/GTIN:
     4001869393384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke 2-polig
klemmen querverbinder
Brücke, 35mm², 2-polig für Schraubanschluss Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Isoliert:
false
Montageart:
schraubbar
Mit Berührungsschutz:
false
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
false
Rastermaß:
15 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens steckbrücken, ALPHA, Reihenklemmern, lpo, Alpha Fix
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Paket
€ 5,00*
ab € 19,37*
€ 26,84*
17 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,45*
ab € 20,52*
€ 28,19*
13 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,09*
€ 28,47*
22 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 21,332*
€ 29,312*
pro Paket
€ 3,90*
ab € 21,94*
€ 30,16*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,84*
€ 31,9396
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,43*
€ 31,4517
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,50*
€ 29,155
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,30*
€ 27,727
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,65*
€ 26,9535
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,37*
€ 23,0503
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,937* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.