Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkupplung mittleres Element selbstkonfektionierbar, mit Zugfederanschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8WH90401BB00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH90401BB00
EAN/GTIN:
     4001869346250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SENTRON
Reihenklemmen
lpo
Alpha Fix
Steckkupplung mittleres Element selbstkonfektionierbar, mit Federzuganschluss, 0,08-2,5mm², Breite 5,2mm, grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Breite/Rastermaß:
5.2 mm
Montageart:
steckbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,8692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,96*
€ 67,7824
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,44*
€ 67,1636
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,93*
€ 62,9867
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,47*
€ 60,0593
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,36*
€ 57,5484
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,46*
€ 51,7174
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH91200DB08
ab € 5,67*
Zubehör
Siemens
8WH90502BA04
ab € 20,03*
Zubehör
Siemens
8WH90502AA04
ab € 17,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.