Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Schutzleiterklemme
>
Schirmklemme
>
Artikel
Schirmanschlussklemme, zur direkten Schirmauflage auf leitfähige Montageplatten
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-8WH91300BA00
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
8WH91300BA00
EAN/GTIN:
4001869345628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
schirmanschlussklemme siemens
schirmanschlussklemme
Schirmanschlussklemme, zur direkten Schirmauflage auf leitfähige Montageplatten, Durchmesser 3-14mm Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Höhe:
57.8 mm
Zulässiger Kabeldurchmesser:
3 mm | 14 mm
Breite:
17 mm
Montageart:
Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Reihenklemmen
>
Schirmanschlussklemme
Weitere Suchbegriffe:
Reihenklemmern
,
lpo
,
Alpha Fix
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,78*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,21*
€ 69,2699
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,38*
€ 68,2822
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,46*
€ 64,8074
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,14*
€ 62,0466
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,85*
€ 59,3215
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,78*
€ 52,0982
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auflagebock aus Isolierstoff mit Halteschraube, wahlweise verwendbar
Siemens
8WH91400DA00
ab € 1,56*
Zubehör
Auflagebock, zur Montage auf Hutschiene, für 10x 3 mm-Sammelschienen
Siemens
8WH91400BA00
ab € 24,95*
Zubehör
Auflagebock, zur Montage auf Hutschiene, für 10x 3 mm-Sammelschienen, Abstand
Siemens
8WH91400CA00
ab € 28,46*
Zubehör
N-Sammelschiene verzinnt Länge 1000 mm
Siemens
8WH90302AB12
ab € 148,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen