Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmanschlussklemme, zur Schirmauflage auf Sammelschienen, Durchmesser 3-14mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-8WH91300MA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH91300MA00
EAN/GTIN:
     4001869345611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
schirmanschlussklemme siemens
schirmanschlussklemme
Schirmanschlussklemme, zur Schirmauflage auf Sammelschienen, Durchmesser 3-14mm Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Höhe:
59.3 mm
Zulässiger Kabeldurchmesser:
3 mm | 14 mm
Breite:
17 mm
Montageart:
Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmern, lpo, Alpha Fix
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,418* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,21*
€ 69,2699
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,70*
€ 68,663
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,25*
€ 64,5575
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,67*
€ 61,4873
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,66*
€ 59,0954
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,05*
€ 52,4195
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH91400DA00
ab € 1,56*
Zubehör
Siemens
8WH91400BA00
ab € 25,12*
Zubehör
Siemens
8WH91400CA00
ab € 28,41*
Zubehör
Siemens
8WH90302AB12
ab € 155,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.