Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melderkennzeichen (für Feuchtraum-Sockel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melderkennzeichen f. Feuchtraum-Sockel DBZ1193A
Melderkennzeichen f. Feuchtraum-Sockel DBZ1193A
Artikel-Nr.:
     C7890-BPZ:4864330001
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:4864330001
EAN/GTIN:
     4047625015305
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
bezeichnungsmaterial siemens
Zur Kennzeichnung der Standortadresse. Die Nummer entspricht der Installationszeichnung. Die Fontgrösse kann bis zu 10 mm in einem Bereich von 60 x 20 mm sein. Das Melderkennzeichen wird direkt in den Sockel oder Sockelzusatz gesteckt.
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Höhe:
52 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Cerberus FIT, Brandmelder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,914*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,764*
€ 3,28916
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,614*
€ 3,11066
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,484*
€ 2,95596
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,404*
€ 2,86076
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,914*
€ 2,27766
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.