Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Web-Server für 4 Synco Geräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     C7890-BPZ:OZW772.04
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:OZW772.04
EAN/GTIN:
     7612914073006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
Geräteserver
eib schnittstelle
Der Web-Server OZW772 ermöglicht die Fernbedienung und Fernüberwachung von Anlagen über Web. - Bedienung über Web-Browser mit PC/Laptop und Smartphone - ACS Bedienung (PC/Laptop mit ACS Anlagen-Bediensoftware) - Verbindungsarten: USB und Ethernet - Anzeigen von Störungsmeldungen im Web-Browser - Senden von Störungsmeldungen an bis zu 4 E-Mail Empfänger - Periodisches Senden von Systemreports an die E-Mail Empfänger - Anlagenvisualisierung im Web-Browser mit Standardanlagenschaltbildern und mit benutzerdefinierten Anlagen-Webseiten - Verbrauchsdaten-Erfassung und -Anzeige - Senden der Verbrauchsdaten-Datei an 2 E-Mail Empfänger oder an den FTP-Server - Funktion Energy indicator für die Überwachung von Datenpunkten auf energietechnische Grenzwerte, sogenannten Green limits - Webservices für externe Applikationen über Web API (Web Application Programming Interface) - Verschlüsselung mit https und E-Mail mit TLS - Erstellen von Trends, Anzeige und Versand an 2 E-Mail Empfänger oder an den FTP-Server - Integration von bis zu 237 S-Mode Datenpunkte von KNX Geräten (nicht OZW772.01) - Inbetriebnahme direkt mit Web-Browser oder ACS Servicetool - Einfacher und sicherer Fernzugriff auf ihre Anlage mit Synco IC Remote Access - ein webbasierter Dienst für den sicheren Fernzugriff (www.siemens-syncoic.com)
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Spannungsart:
DC
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem LON:
false
Betriebsspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP30
Bussystem KNX-Funk:
false
Mit LED-Anzeige:
true
Demontageschutz:
false
Funk bidirektional:
false
Visualisierung:
true
Web-Server:
true
Updatefähig:
true
Providerabhängig:
false
Protokoll:
TCP/IP
Ausführung:
Schnittstelle Ethernet
IR-Schnittstelle:
false
Funk-Schnittstelle:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Web-Server, Synco, Fernbedienung, KNX, Software, Zentralen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 788,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,88*
€ 1.108,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,57*
€ 1.058,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 862,67*
€ 1.026,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,49*
€ 993,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,23*
€ 937,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.