Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturfühler DC 0...10 V, mit Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     C7890-BPZ:QAA2061D
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:QAA2061D
EAN/GTIN:
     7612914050007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumtemperaturfühler
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
siemens raumtemperaturfühler
Raumtemperaturfühler DC 0...10 V, mit Display
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
36 mm
Versorgungsspannung:
24 V
Mit Display:
true
Ausgangssignal:
0 - 10 V
Schutzart (IP):
IP30
Messbereich:
0 °C | 50 °C
Mit Batterie:
false
Setpoint Einstellbarkeit:
ohne
Temperatur ablesbar:
true
Explosionsgeschützt:
false
Standby-Taster:
false
Fühler intern:
true
Optimierung:
false
Uhr:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: raumtemperaturfühler, Aktiver Raumtemperatursensor, Drahtloser Raumtemperatursensor, Funk-Raumtemperatursensor, Raumtemperatursender, Raumtemperatursensor aktiv, Raumtemperatursensor, aktiv
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,24*
€ 219,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,80*
€ 215,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,23*
€ 203,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,59*
€ 198,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,02*
€ 178,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.